※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
二重被覆フレキFCKコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943935
品番
MAK42-42 FCKヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
686
寸法L1(mm)
73
長さL(mm)
(締付前)89.5
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)48
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/2
内径(mm)
(C)38.1
厚鋼電線管ねじ
CTG42
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
60
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
65