※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
自在サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
18943987
品番
FCD-15(16) ジザイサドル
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
630
寸法L(mm)
55.5
寸法d(mm)
5.2×7
寸法A(mm)
21.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
23.5
寸法P(mm)
41.5