※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
自在サドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18944014
品番
FCD-31(36) ジザイサドル
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
760
寸法L(mm)
76
寸法d(mm)
6.2×8
寸法A(mm)
42.2
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
6.2
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
44
寸法P(mm)
62