※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
自在サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18944039
品番
FCD-51(54) ジザイサドル
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
81
寸法L(mm)
104
寸法d(mm)
6.2×8
寸法A(mm)
60
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
6.2
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
62.6
寸法P(mm)
88