※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
フレキ用2本3本止メ両サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
18944066
品番
FS-2D12(13) フレキヨウリョウサドル
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
700
寸法L(mm)
67
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
17.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
17
寸法P(mm)
51