※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
フレキ用2本3本止メ両サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18944093
品番
FS-2D28 フレキヨウリョウサドル
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
360
寸法L(mm)
103
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
66.8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
33.4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
32.4
寸法P(mm)
85