クラレファスニング
クラレファスニングの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
クラレファスニングの 面ファスナー
クラレファスニングの 固定用
フリーマジックテープ(縫製用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18944178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。
柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
色
黒
用途
洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。
材質
ポリエステル
幅(mm)
100
長さ(m)
25
注意
※洗濯時はフリーマジックどうしを接合するか、ネットに入れて洗濯してください。