まつうら工業
まつうら工業の 安全保護テープ
まつうら工業の ラインテープ
ニューアートラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18944196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途
事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤)
粘着力
3.4N/10mm
使用場所
屋内
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合