ニューアートラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18944205 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。

用途
事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリオレフィン系フィルム(基材)/アクリル系(粘着剤) 粘着力3.4N/10mm 使用場所屋内 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする