※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-12(13) フレキヨウカタサドル フレキ用片サドル 大和電業 18944215 CH-12(13) フレキヨウカタサドル フレキ用片サドル 大和電業 18944215

フレキ用片サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 18944215 品番 CH-12(13) フレキヨウカタサドル
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9982,898
材質磨綱板 質量(g)863 寸法L(mm)37 寸法A(mm)18 寸法t(mm)1 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)18 寸法C(mm)19.5 寸法P1(mm)7 寸法P2(mm)19.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする