※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
フレキ用片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
18944233
品番
CH-22 フレキヨウカタサドル
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
680
寸法L(mm)
46.5
寸法A(mm)
26.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
28.5
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
24.8