TK-470G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944266 TK-470G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944266 TK-470G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944266

ガンメタツールボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18944266 品番 TK-470G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内部に取り出し可能な内トレー付きです。
正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
別売りの肩掛けベルトが取り付けられるDリング付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×240×180 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×185×150 ガンメタリック 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)1.9 タイプ中皿なし 入数4 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)180 特性別売りの肩掛けベルトが取り付けられるDリング付き。 外寸法・奥行(mm)240 カートン寸法(mm)485×485×385 収納可能質量(kg)13(最大) 有効内寸法・奥行(mm)185 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18944257
2020-10-21
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー 様

モノタロウさんでは好きな道具箱色々検討してきましたがこれが使いやすいです。気に入ってる商品です。

対象商品:
18944257
2016-02-23
用途:
自転車整備工具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

実際に手に取ると、とてもサイズ感が良かった。
大阪魂のパーツクリーナーがすっぽりと入るサイズで、
上段には工具、下段にはケミカル類を入れています。

2人が参考にしています
対象商品:
18944257
2016-11-07
用途:
工具入れ

商品としては問題ありませんが、黄色の商品ラベルが雑に剥がされた上に、雑に貼り付けられ、それが剥がれかけた状態で届いたので気持ちの良いものではありませんでした。安価ではあれ、良くない状態だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする