※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
フレキ用片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18944267
品番
CH-42 フレキヨウカタサドル
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
1062
寸法L(mm)
71
寸法A(mm)
48.5
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
6.2
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50.5
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
36