※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
38
注文コード
18944364
品番
PZ-1404 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
244
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
16
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3.8
寸法P(mm)
28
パイプ径(Φmm)
4
本数
4