※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
寸法L(mm)
23.8
注文コード
18944398
品番
PZ-0206 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
365
寸法L(mm)
23.8
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
12
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
5.8
寸法P(mm)
12
パイプ径(Φmm)
6
本数
2