エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18944433 品番EM-128D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
適合EM-126/EM-127/EM-128 材質PE+PP 全長(mm)320 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18944433
2020-07-13
用途:
機械への給油
建設業・工事業

サイズを間違えて購入してしまい、現物と合いませんでした。
これについては返品させてもらいました。
商品はよいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18944433
2019-04-16
用途:
yazawaの携行缶に使用

yazawaの携行缶のノズルと接続は一緒です。直径が1cm太いため給油スピードが速いです。ジャバラ部分が弱そうなので伸ばしたままで保管しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする