※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法L(mm)
80
注文コード
18944653
品番
PZ-1218 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
1140
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
36
寸法t(mm)
1.4
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
17.7
寸法P(mm)
62
パイプ径(Φmm)
18
本数
2