※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
寸法L(mm)
84
注文コード
18944687
品番
PZ-1220 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
688
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
1.4
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
19.5
寸法P(mm)
66
パイプ径(Φmm)
20
本数
2