※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法L(mm)
110
注文コード
18944723
品番
PZ-1322 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
380
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
66
寸法t(mm)
1.4
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
21.5
寸法P(mm)
92
パイプ径(Φmm)
22
本数
3