※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブル整理用品
大和電業の サドル
ケーブル・パイプ用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法L(mm)
78
注文コード
18944766
品番
PZ-1128 ケーブル・パイプヨウサドル
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
質量(g)
846
寸法L(mm)
78
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
27.5
寸法P(mm)
58
パイプ径(Φmm)
28
本数
1