※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-42 ゼツエンブッシング 絶縁ブッシング 大和電業 18945466 B-42 ゼツエンブッシング 絶縁ブッシング 大和電業 18945466

絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18945466 品番 B-42 ゼツエンブッシング
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
アズキ色 材質ポリカーボネート 寸法A(mm)42 寸法D(mm)53.5 寸法E(mm)57.5 寸法C(mm)15 寸法BG1 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする