※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18945493
品番
B-19 ゼツエンブッシング
参考基準価格(税別)
¥29
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
色
アメ色
材質
ポリカーボネート
寸法A(mm)
15.5
寸法D(mm)
23.5
寸法E(mm)
26
寸法C(mm)
9
寸法B
CTC19