※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18945527
品番
B-39 ゼツエンブッシング
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
色
アメ色
材質
ポリカーボネート
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
43.5
寸法E(mm)
47.5
寸法C(mm)
13
寸法B
CTC39