※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYS 5-8 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945563 AYS 5-8 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945563

防油型キャブタイヤ用コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カサリング:グレー 材質本体:亜鉛合金ダイカスト 注文コード18945563 品番AYS 5-8 キャブタイヤコネクタタ
参考基準価格(税別)¥435 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は色・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
カサリング:グレー 材質本体:亜鉛合金ダイカスト 質量(g)66 長さL(mm)(締付前)29 寸法B(mm)14 寸法T(mm)3.5 取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)21 ケーブル外径(Φmm)(収納)4-8.3 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2 厚鋼電線管ねじ(A)CTG16 対辺D(mm)23 対辺D2(mm)27 対角D1(mm)25 対角D3(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする