※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型キャブタイヤ用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カサリング:乳白
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
注文コード
18945588
品番
AYS12-14 キャブタイヤコネクタ
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
カサリング:乳白
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
67
長さL(mm)
(締付前)27
寸法B(mm)
14
寸法T(mm)
3.5
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
ケーブル外径(Φmm)
(収納)10-14.5
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
26
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
28
対角D3(mm)
29