※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型キャブタイヤ用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カサリング:乳白
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
注文コード
18945624
品番
AYL 9-11 キャブタイヤコネクタタ
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
カサリング:乳白
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
92
長さL(mm)
(締付前)54
寸法B(mm)
14
寸法T(mm)
3.5
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
ケーブル外径(Φmm)
(収納)7-11.3
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
長さL1(mm)
(締付前)34
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
23
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
25
対角D3(mm)
29