※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-35 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945658 YS-35 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945658

防油型キャブタイヤ用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物 注文コード18945658 品番YS-35 キャブタイヤコネクタタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,860
この商品は色・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物 質量(g)197 長さL(mm)(締付前)28 寸法B(mm)18 取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)42 ケーブル外径(Φmm)(収納)33-35 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1 1/4 厚鋼電線管ねじ(A)CTG36 対辺D(mm)46 対辺D2(mm)46 対角D1(mm)53 対角D3(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする