※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型キャブタイヤ用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
注文コード
18945667
品番
YS-28 キャブタイヤコネクタタ
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
質量(g)
169
長さL(mm)
(締付前)28
寸法B(mm)
15
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)34
ケーブル外径(Φmm)
(収納)25-28
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG28
対辺D(mm)
41
対辺D2(mm)
41
対角D1(mm)
47
対角D3(mm)
47