※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型キャブタイヤ用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
注文コード
18945676
品番
YS-30 キャブタイヤコネクタタ
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
質量(g)
284
長さL(mm)
(締付前)28
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)42
ケーブル外径(Φmm)
(収納)28-30
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/4
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG36
対辺D(mm)
46
対辺D2(mm)
46
対角D1(mm)
53
対角D3(mm)
53