※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型 コネクタ (樹脂製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18945807
品番
NYS 2.5-5-G キャブタイヤコネクタ ジュシセイ
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
グレー、(カサリング)ブラック
材質
カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
質量(g)
19
長さL(mm)
(締付前)29
寸法B(mm)
10
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:21
ケーブル外径(Φmm)
2.5〜5
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G1/2
厚鋼電線管ねじ
A:CTG16
対辺D(mm)
23
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
25
対角D3(mm)
29