※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18945859
品番
TYS-28 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
質量(g)
447
寸法L1(mm)
141
長さL(mm)
(締付前)28
寸法B(mm)
15
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)34
ケーブル外径(Φmm)
(収納)25-28
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG28
対辺D(mm)
45
対辺D2(mm)
41
対角D1(mm)
47
対角D3(mm)
47.5