※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18945877
品番
TYS-33 スプリングツキボウユコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,420
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
質量(g)
735
寸法L1(mm)
170
長さL(mm)
(締付前)28
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)42
ケーブル外径(Φmm)
(収納)30-33
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/4
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG36
対辺D(mm)
55
対辺D2(mm)
46
対角D1(mm)
57
対角D3(mm)
53