※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSO20- 9-11 キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業 18946017 YSO20- 9-11 キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業 18946017

キャノンプラグ防油型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:黄銅棒 注文コード18946017 品番YSO20- 9-11 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質など36種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:黄銅棒 質量(g)132 ねじ(アメリカンユニファイ:A)1 1/8-18UNEF-2B ケーブル外径(Φmm)(収納)7-11.3 対辺D(mm)23 長さL1(mm)(締付前)51 対辺D2(mm)36 対角D1(mm)25 対角D3(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする