※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒
注文コード
18946026
品番
YSO22-12-14 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
152
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 1/4-18UNEF-2B
ケーブル外径(Φmm)
(収納)10-14.5
対辺D(mm)
26
長さL1(mm)
(締付前)51
対辺D2(mm)
38
対角D1(mm)
28
対角D3(mm)
42