※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
青銅鋳物
注文コード
18946157
品番
YLO18- 5- 8 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅鋳物
質量(g)
153
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1-20UNEF-2B
ケーブル外径(Φmm)
(収納)4-8.3
対辺D(mm)
23
寸法L1(mm)
43.5
長さL(mm)
(締付前)44.5
寸法D2(mm)
35
対角D1(mm)
25