※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
青銅鋳物
注文コード
18946184
品番
YLO20-15-17 キャノンプラグヨウコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅鋳物
質量(g)
202
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 1/8-18UNEF-2B
ケーブル外径(Φmm)
(収納)13-17.5
対辺D(mm)
30
寸法L1(mm)
50.5
長さL(mm)
(締付前)48
寸法D2(mm)
39
対角D1(mm)
32