※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
青銅鋳物
注文コード
18946254
品番
YLO24- 9-11 キャノンプラグヨウコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,230
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅鋳物
質量(g)
235
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 3/8-18UNEF-2B
ケーブル外径(Φmm)
(収納)7-11.3
対辺D(mm)
23
寸法L1(mm)
52
長さL(mm)
(締付前)52
寸法D2(mm)
47
対角D1(mm)
25