グロスグリップ(光沢)マジック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18946287 品番713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

黒マイクロファイバーで耐久性・柔軟性。
黒シリコンカモフラ柄で耐久性・グリップ力に優れています。
洗える仕様。

サイズL ピンク 入数(双)1 機能耐久性・柔軟性 全長(cm)22.2 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)マイクロファイバー、シリコンゴム加工 アズワン品番65-1229-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50849435
2021-03-13
用途:
鋼製建具工
野田工業 様 (建設業・工事業)

ちょっと値段は高いですが、グリップ力や耐久はとても抜群です。
マジックでしっかりホールドできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする