※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
波形ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
18946428
品番
FAG-10LG ナミガタ フレキ グレー
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
質量(kg)
4.6
内径B(Φmm)
( 最小) 10
外径A(Φmm)
(最大)15.5
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:35、可動:77