※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
超耐油波形ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
18946507
品番
FAGH-10 チョウタイユナミガタフレキ
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル(超耐油)
質量(kg)
7.7
内径B(Φmm)
( 最小) 10
外径A(Φmm)
(最大)15.5
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:35、可動:77