※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
被覆無し標準ケーシングフレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
注文コード
18946604
品番
FAN-12 ケーシングフレキ
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板
質量(kg)
6.2
内径B(Φmm)
( 最小) 12.3
外径A(Φmm)
(最大)16
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:35