※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
被覆無し標準ケーシングフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30m)
注文コード
18946638
品番
FAN-28 ケーシングフレキ
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板
質量(kg)
8.8
内径B(Φmm)
( 最小) 26.4
外径A(Φmm)
(最大)30.5
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:55