※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
耐熱密着型ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
18946726
品番
FCVF-28 タイネツミッチャクフレキ
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル(耐熱)、パッキン:PP
質量(kg)
21.2
内径B(Φmm)
( 最小) 26.4
外径A(Φmm)
(最大)33.4
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:100、可動:183