※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
被覆無しセミインターフレキ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
18946848
品番
FSN-10 ヒフクナシセミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線
質量(kg)
7
内径B(Φmm)
( 最小) 10
外径A(Φmm)
(最大)13
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:55、可動:75