※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
被覆無しセミインターフレキ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10m)
注文コード
18946875
品番
FSN-82 ヒフクナシセミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線
質量(kg)
22.1
内径B(Φmm)
( 最小) 76.2
外径A(Φmm)
(最大)82.5
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:280、可動:370