大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ブレード被覆セミインタフレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10m)
注文コード
18946988
品番
FSW-70 セミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(被膜)
亜鉛めっき鉄線
質量(kg)
32.3
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
1巻長さ(m)
10
最小内径(Φmm)
B:63.5
最大外径(mm)
A:76.3
材質(ケーシング)
亜鉛引鉄板
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:300、可動:691