※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型回転式90°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947173
品番
MAR70-82 カイテンシキ90°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
2475
内径(Φmm)
(C)60.8
寸法L1(mm)
121.5
長さL(mm)
(締付前)104
寸法B(mm)
26
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)88
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)G3
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG82
対辺D(mm)
95
対辺D2(mm)
95
対角D1(mm)
103
対角D3(mm)
103