※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947277
品番
MAT10-16 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,535
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
160
内径(Φmm)
(C)8.2
寸法L1(mm)
33
長さL(mm)
(締付前)37
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)G1/2
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
全長L2(mm)
(スプリング)100
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
29