※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947338
品番
MAT36-36 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
808
内径(Φmm)
(C)33.1
寸法L1(mm)
65
長さL(mm)
(締付前)59.5
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)42
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)G1 1/4
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG36
全長L2(mm)
(スプリング)150
対辺D(mm)
55
対辺D2(mm)
54
対角D1(mm)
59
対角D3(mm)
58.5