大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ガイドカラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947356
品番
MGC-70 ガイドカラー
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
材質
磨鋼板、黄銅
質量(g)
72
寸法L(mm)
25
寸法B(mm)
60.8
寸法A(Φmm)
80.5